CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMA-15 |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Dichtung | EPDM |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -40 bis 150 °C |
h | 54 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 19 mm |
T | G1/4 |