STAUFF

STAUFF Manometeranschluss SMA-15-G1/4-B-OR-W3

  • ERIKS:939498
  • Hersteller:1210001057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMA-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h
54 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
G1/4