STAUFF

STAUFF Manometeranschluss SMA-15-G1/2-V-OR-W3

  • ERIKS:11359526
  • Hersteller:1210001639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometeranschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMA-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Dichtung
FKM (FPM)
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
h
64 mm
SW
19 mm
SW A
27 mm
T
G1/2