CHF 18.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMA-10 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h | 57 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 19 mm |
T | R1/4 |