CHF 20.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMA-10 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h | 67 mm |
SW | 19 mm |
SW A | 27 mm |
T | G1/2 |