STAUFF

STAUFF Manometeranschluss SMA-10-1/4NPT-W3

  • ERIKS:11359428
  • Hersteller:1210026860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMA-10
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
h
57 mm
SW
19 mm
SW A
19 mm
T
1/4 NPT