STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20-M12x1.5-B-OR-W3

  • ERIKS:11361182
  • Hersteller:1210026978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
M 12x1.5
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
T
M12x1.5