STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20-G1/4-E-OR-W3

  • ERIKS:11359539
  • Hersteller:1210026972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Dichtung
EPDM
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -40 bis 150 °C
h
41 mm
SW A
19 mm
T
G1/4