CHF 23.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMD-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" BSP zyl. |
Dichtung | EPDM |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h | 51 mm |
SW A | 27 mm |
T | G1/2 |