STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20-G1/2-B-OR-W3-N

  • ERIKS:14742426
  • Hersteller:1210026967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h
51 mm
SW A
27 mm
T
G1/2