STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20-1/2NPT-W3

  • ERIKS:11359432
  • Hersteller:1210026959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometeranschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" NPT
h
51 mm
SW A
27 mm
T
1/2 NPT