STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-15-G1/4-B-OR-SK

  • ERIKS:11359538
  • Hersteller:1210001670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h
41 mm
SW A
19 mm
T
G1/4