STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-15-1/4NPT-W3

  • ERIKS:11359592
  • Hersteller:1210001877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manometeranschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h
41 mm
SW A
19 mm
T
1/4 NPT