CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMD-15 |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" NPT |
Dichtung | NBR |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h | 51 mm |
SW A | 27 mm |
T | 1/2 NPT |