STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-12-G1/4-V-OR-W3

  • ERIKS:14742422
  • Hersteller:1210026958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-20
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Dichtung
FKM (FPM)
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
h
35 mm
SW A
19 mm
T
G1/4