STAUFF

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-12-G1/2-B-OR-W3

  • ERIKS:11360265
  • Hersteller:1210026956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMD-20
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h
35 mm
SW A
19 mm
T
G1/2