STAUFF

STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-EMAD-12SR1/4-V-W3-DKI-DKO

  • ERIKS:14290677
  • Hersteller:6010003231
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (innen)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MAVD-R
Bezeichnung
MAVE12SR1/4 DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PN630