STAUFF

STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-EMAD-12LR1/2-V-W3-DKI-DKO

  • ERIKS:14292448
  • Hersteller:6010014532
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (innen)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MAVD-R
Bezeichnung
MAVE12LR1/2 DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PN315