STAUFF

STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV

  • ERIKS:14289578
  • Hersteller:6010001815
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (innen)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MAEV-R
Bezeichnung
MAVE10SR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PN630