STAUFF

STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-10LR-W3-DKI

  • ERIKS:14293265
  • Hersteller:6020003003
Image 1
- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (innen)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MAEV-R
Bezeichnung
MAVE10LR1/4 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PN315