STAUFF

STAUFF Lesegerät Komplettsystem PT-RF-SET-3-016/400/600-B

  • ERIKS:13349205
  • Hersteller:6100113840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Komplettsystem im Koffer
  • 1x Lesegerät Reader-PT-RF
  • 3x RFID-Druckaufnehmern
    • Druckbereich 1: 0 bis 16 bar
    • Druckbereich 2: 0 bis 400 bar
    • Druckbereich 3: 0 bis 600 bar
  • 3x Prozessanschlussadapter SDA
  • 1x Quickguide
  • 1x USB 2.0 Kabel (1 m)
  • 1x 5 V DC / 1 A Netzgerät inkl. Länderadapter
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PT-RF-SET
Typ
Komplettset
Mit Display
Ja
Anzahl Drucksensoren
3 (016/400/600)