STAUFF

STAUFF Lesegerät Komplettsystem PT-RF-SET-2-160/400/000-B

  • ERIKS:13349187
  • Hersteller:6100154263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Komplettsystem im Koffer
  • 1x Lesegerät Reader-PT-RF
  • 2x RFID-Druckaufnehmern
    • Druckbereich 1: 0 bis 160 bar
    • Druckbereich 2: 0 bis 400 bar
  • 2x Prozessanschlussadapter SDA
  • 1x Quickguide
  • 1x USB 2.0 Kabel (1 m)
  • 1x 5 V DC / 1 A Netzgerät inkl. Länderadapter
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 805.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
PT-RF-SET
Typ
Komplettset
Mit Display
Ja
Anzahl Drucksensoren
2 (160/400)