STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-9-W1

  • ERIKS:11357381
  • Hersteller:1130004748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
16 mm
H
6 mm
L1
48 mm
L2
32 mm
ØD1
9 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm