STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-61-W1

  • ERIKS:11357397
  • Hersteller:1130004764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
61 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
30 mm
H
56 mm
L1
138 mm
L2
110 mm
ØD1
61 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm