STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-58-W66

  • ERIKS:11357412
  • Hersteller:1130021665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
58 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
30 mm
H
52 mm
L1
138 mm
L2
110 mm
ØD1
58 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm