STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-52-W66

  • ERIKS:11357411
  • Hersteller:1130021179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
52 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
30 mm
H
47 mm
L1
134 mm
L2
106 mm
ØD1
52 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm