STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-49-W1

  • ERIKS:11357394
  • Hersteller:1130004761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
49 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
30 mm
H
44 mm
L1
118 mm
L2
90 mm
ØD1
49 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm