STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-43-W1

  • ERIKS:11357392
  • Hersteller:1130004759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
43 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
25 mm
H
38 mm
L1
112 mm
L2
88 mm
ØD1
43 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm