STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-39-W66

  • ERIKS:11357407
  • Hersteller:1130021661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
39 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
25 mm
H
34 mm
L1
108 mm
L2
84 mm
ØD1
39 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm