CHF 1.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 39 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1597 |
B | 25 mm |
H | 34 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 84 mm |
ØD1 | 39 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |