CHF 1.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 36 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1597 |
B | 25 mm |
H | 32 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 80 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |