STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-36-W1

  • ERIKS:11357390
  • Hersteller:1130004757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
25 mm
H
32 mm
L1
104 mm
L2
80 mm
ØD1
36 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm