CHF 1.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 33 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1597 |
B | 20 mm |
H | 29 mm |
L1 | 92 mm |
L2 | 72 mm |
ØD1 | 33 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |