CHF 0.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 28.5 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1597 |
B | 20 mm |
H | 24 mm |
L1 | 84 mm |
L2 | 64 mm |
ØD1 | 28.5 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |