STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-26-W66

  • ERIKS:11357403
  • Hersteller:1130021656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
26 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
20 mm
H
22 mm
L1
78 mm
L2
58 mm
ØD1
26 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm