STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-26-W1

  • ERIKS:11357386
  • Hersteller:1130004753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
26 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
20 mm
H
22 mm
L1
78 mm
L2
58 mm
ØD1
26 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm