STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-23-W66

  • ERIKS:11357402
  • Hersteller:1130021655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
23 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
20 mm
H
19 mm
L1
76 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm