STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-19-W66

  • ERIKS:1010412
  • Hersteller:1130021654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
16 mm
H
15 mm
L1
60 mm
L2
44 mm
ØD1
19 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm