STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-15.5-W1

  • ERIKS:11357383
  • Hersteller:1130004750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
15.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1597
B
16 mm
H
12 mm
L1
56 mm
L2
40 mm
ØD1
15.5 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm