STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1597-13-W66

  • ERIKS:11357400
  • Hersteller:1130021251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
13 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1597
B
16 mm
H
9 mm
L1
52 mm
L2
36 mm
ØD1
13 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm