CHF 0.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1597 |
B | 16 mm |
H | 9 mm |
L1 | 52 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 13 mm |
ØD2 | 5.5 mm |
S | 1.5 mm |