STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-9-W1

  • ERIKS:11356943
  • Hersteller:1130003834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
16 mm
H
6 mm
L1
28 mm
L2
16 mm
L3
34.5 mm
ØD1
9 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm