CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 61 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 56 mm |
L1 | 77 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 111.5 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |