CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 58 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 52 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 107 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |