STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-58-W1

  • ERIKS:11356970
  • Hersteller:1130003894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
58 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
40 mm
H
52 mm
L1
76 mm
L2
55 mm
L3
107 mm
ØD1
58 mm
ØD2
14 mm
S
4 mm