CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 52 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 47 mm |
L1 | 72 mm |
L2 | 53 mm |
L3 | 102 mm |
ØD1 | 52 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |