CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 49 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 44 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 95.5 mm |
ØD1 | 49 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |