STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-46-W66

  • ERIKS:1064287
  • Hersteller:1130021645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
46 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1596
B
30 mm
H
41 mm
L1
62 mm
L2
45 mm
L3
88 mm
ØD1
46 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm