CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 43 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 30 mm |
H | 38 mm |
L1 | 61 mm |
L2 | 44 mm |
L3 | 85.5 mm |
ØD1 | 43 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |