STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-43-W1

  • ERIKS:11356964
  • Hersteller:1130003878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
43 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
30 mm
H
38 mm
L1
61 mm
L2
44 mm
L3
85.5 mm
ØD1
43 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm